Skardos žirklės skylėms kirpti Nerūdijantysis plienas, kairinio pjovimo, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 761100 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Ašmenų ilgis 42 mm
Paskirtis kairinio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 761100 250
EAN / GTIN 4010220000878
Gamintojo numeris D207-250L-H
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė, plonos smailėjančios ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.
nerūdijančiojo plieno, ašmenys grūdinti indukciniu būdu (HRC 60); taip pat ir V2A skardoms.

Paskirtis:

Kreiviems ir trumpiems tiesiems pjūviams.