Plaktukas be atatrankos su stiklo pluošto kotu, Plaktuko galvutės ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 755001 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SUPERCRAFT
Plaktuko galvutės ⌀ 40 mm
Serija SUPERCRAFT®
Galvutės ilgis su antgaliais 115 mm
Bendras ilgis 365 mm
Svoris 0,79 kg
Rankena ergonomiška
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, kietas
Žaliava Kotas Stiklo pluošto kotas
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 755001 40
EAN / GTIN 4030618312796
Gamintojo numeris 3399.040
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliai iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. Be atatrankos dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.
Atspari lūžiams, neslystanti 3 komponentų rankena su stiklo pluošto šerdimi.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.