Kombinuotas plaktukas, Plaktuko galvutės ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 754880 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 30 mm
Serija SIMPLEX
Galvutės ilgis 104 mm
Bendras ilgis 290 mm
Svoris 0,6 kg
Korpuso medžiaga Termiškai pagerintas plienas, grūdintas induktyviu būdu
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, kietas (vienpusis)
Žaliava Kotas Plieninis vamzdis
be atatrankos ne
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Gamintojo numeris 3677.030
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotas šaltkalvio ir minkštos galvutės plaktukas. Galvutė iš aukštos kokybės plieno su keičiamu minkštu antgaliu iš nesusidėvinčio nailono. Plieninio vamzdžio kotas su alyvai atsparia gumine rankena.

Atsarginė dalis:

Nailono antgalis Nr. 754910 dyd. 30.