SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis, baltas, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 753700 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
581 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 40 mm
Serija SIMPLEX
Svoris 50 g
Spalva baltas
Vienetų skaičius 1
Kietis kietas
Medžiaga Superplastikas
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 753700 40
EAN / GTIN 4030618301103
Gamintojo numeris 3207.040
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Paskirtis:

Superplastiko antgalis: labai tvirtas ir nuo smūgių nelūžtantis antgalis, lėtai dylantis. Nelūžta. Tausojantiems smūgiams, ypač tinka kraštų apdirbimui.