SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis, juodas, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 60mm

Prekės Nr.: 753500 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
361 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 60 mm
Serija SIMPLEX
Svoris 205 g
Spalva juodas
Vienetų skaičius 1
Kietis vidutinio kietumo
Medžiaga Gumos kompozitas
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 753500 60
EAN / GTIN 4030618300991
Gamintojo numeris 3202.060
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Paskirtis:

Gumos ir kompozicinės medžiagos korpusas sutvirtintas tekstilės pluoštu, kietis apie 93 pagal Šorą; atsparus riebalams, saugiems tiksliniams smūgiams.