Plaktukas guminiais sudėtiniais antgaliais, juodi, Korpuso ⌀ / medžiaga: 60Gmm

Prekės Nr.: 752500 60G
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ / medžiaga (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvutės ilgis su antgaliais 149 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 60 mm
Koto ilgis 335 mm
Bendras ilgis 410 mm
Svoris be antgalių 940 g
Spalva juodi
be atatrankos taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 752500 60G
EAN / GTIN 4045197977410
Gamintojo numeris 752500 60G
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plaktukas be atatrankos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540752560.