Kūjis SecuTec® su apsaugine koto įvore, Svoris be koto: 1kg

Prekės Nr.: 751015 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris be koto (kg) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 1 kg
Koto ilgis 260 mm
Koto apsauga Plieninis koto apvalkalas
Žaliava Kotas Riešutmedis
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 751015 1
EAN / GTIN 4016671029246
Gamintojo numeris 0004302-1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.picard-hammer.de

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galvutė kaldinta štampavimo būdu. Antgaliai grūdinti ir atleisti pagal galiojančias normas, galvutė juodai lakuota, darbinės plokštumos neizoliuotos.
Apsauginis kūjis SecuTec® su plieniniu koto apvalkalu ir mova bei Picard pleištiniu varžtu.

Standartas:

DIN 6475

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.