Centravimo kaltukas mechanikams, Visas ilgis: 90mm

Prekės Nr.: 749200 90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 90 mm
Koto ⌀ 8 mm
Viršūnės kietis apie 59 HRC
Smūginė galvutė pagerintos kokybės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Gamintojo numeris 705.1

Aprašymas

Modelis:

Iš apvaliojo plieno, kotas rombinis. Grūdinta, specialiai pagerinta kalimo galva leidžia išvengti kalto atskilimų. Itin aukšta kokybė, maksimalus smaigalių kietis – apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.