Kaiščiamušis su kreipiančiąja įvore, Smaigalių ⌀: 0,9mm

Prekės Nr.: 748000 0,9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 498 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 0,9 mm
Koto ilgis 15 mm
visas ilgis 70 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Gamintojo numeris 748000 0,9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Siauras modelis su rombo formos įvore ir grūdintu įstatomu virbu. Dydis 0,9 – 3,9 su kreipiamąja įvore – dydis 4,9 ir 5,9 su tvirtu kotu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.