Standartinės kokybės kaiščiamušių rinkinys plastikiniame laikiklyje, Kaiščiamušių skaičius: 6

Prekės Nr.: 747200 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
541 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaiščiamušių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kaiščiamušių skaičius 6
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 747200 6
EAN / GTIN 4049002084409
Gamintojo numeris 425 170 09
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Realus 0,05–0,5 mm ⌀ mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

Standartas:

Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Standartinės kokybės iš grūdintojo chromo vanadžio plieno, lakuotas.

Turinys:

po 1 kaiščiamušį: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm