Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt® su įdubomis ašmenyse, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 731752 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
minkštai plieninei vielai, kurios ⌀ iki 5,3 mm
vidutinio kietumo plieninei vielai, kurios ⌀ iki 4,4 mm
stygų vielai, kurios ⌀ iki 3 mm
Ašmenys / pjovimo briauna grūdintas
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius su juoda antikorozine danga
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Gamintojo numeris 71 31 160
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialios perdavimo svirties pasiekiama didelė kirpimo jėga, naudojant palyginti mažai jėgos. Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC).
Replės dengtos juoda antikorozine danga, rankenos su plastikiniu apvalkalu, ašmenys su įdubomis.

Paskirtis:

Vieloms, kurių stiprumo jėga tempiant iki 2000 N/mm2.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje