Antgalių replės, Tipas: 3.3

Prekės Nr.: 729932 3.3
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

išoriniam kabelio ⌀ 4 mm - 14 mm
Maksimalus antgalių ilgis 26 mm
visas ilgis 132 mm
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729932 3.3
EAN / GTIN 4031026738789
Gamintojo numeris 621-30000
Gamintojas / atsakingas asmuo HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Germany, www.hellermanntyton.de

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis replių korpusas su 3 keičiamais plieniniais virbais. Atsidarymo plotis reguliuojamas kaiščiu. Tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.

Paskirtis:

Visų tipų antgaliai lengvai montuojami (užmaunami) ant kabelių ir laidų.