Apvalus bendraašis izoliacijos nuėmiklis, TiN, Bendraašių kabelių tipui: RG58/59

Prekės Nr.: 729806 RG58/59
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendraašių kabelių tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Top Coax Plus
Danga TiN
Produkto rūšis Peilio formos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Gamintojo numeris 30110
Gamintojas / atsakingas asmuo JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Germany, www.jokari.de

Aprašymas

Modelis:

Abu izoliacijos nuėmimo etapai 1 puslapyje.
Papildomai su integruotu užmaunamu raktu SW11mm iš standaus, stiklo pluoštu sustiprinto plastiko F jungčių priveržimui (HEX 11).

Paskirtis:

Įrankiai išorinės kabelio izoliacijos nuėmimui, pintos ir PE putos izoliacijos nuėmimui nuo bendraašių kabelių.
Paprastas ir greitas izoliacijos nuėmimas nuo visų standartinių bendraašių kabelių, pvz., RG 58, RG 59, TV antenų kabelių 4,8 − 7,5 mm, ir apvalių PVC kabelių 3×0,75 mm2. Peilis su TiN danga.