Keturkaištės užspaudimo replės MicroCrimp, 2K rankenos, Tipas: 6,0

Prekės Nr.: 729540 6,0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laido skerspjūviui 0,14 mm2 - 6 mm2
visas ilgis 250 mm
Yra priverstinis fiksatorius taip
skaitmeninis rodmuo ne
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729540 6,0
EAN / GTIN 4003773071594
Gamintojo numeris 97 52 65 A
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Patikimas užspaudimas priverstiniu fiksatoriumi ir sinchroniniu užspaudimo kaiščių padavimu.
Padavimo tikslumą galima nustatyti kas 0,01mm.
Bazinių nustatymų patikrinimas pridedamu kontroliniu kaiščiu.

Paskirtis:

Ištekintiems kaištiniams ir įvoriniams kontaktams.

Tiekiama:

Keturpusės užspaudimo replės lagamine.