Užspaudimo replės kabelių antgaliams, Laido skerspjūviui: 6mm2

Prekės Nr.: 729420 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
808 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 205 mm
laido skerspjūviui 0,5 mm2 - 6 mm2
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729420 6
EAN / GTIN 4045197166630
Gamintojo numeris 729420 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su svirtine pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga dėl integruoto priverstinio blokavimo įtaiso.
Nebrangus modelis. Gilzės dedamos iš šono.