Universalios sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 728790 180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Kerpa stygų vielą ⌀ 2 mm
nulenkta galva 25 laipsniai
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių ⌀ 1,5 mm; 2,5 mm
kabelių antgaliams 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Replių paviršius neapdirbtas paviršius
Svoris 270 g
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728790 180
EAN / GTIN 4007582006488
Gamintojo numeris S021-1850/40RV-11
Gamintojas / atsakingas asmuo Orbis Will GmbH & Co. KG, Ridderstraße 37, 48683 AHAUS, Germany, www.orbiswill.de

Aprašymas

Modelis:

Induktyvaus grūdinimo preciziniai ašmenys (apie 64 HRC) stygų vielai. Precizinis izoliacijos nuėmimo peilis viengysliams (masyviems) laidams 1,5 ir 2,5 mm2. Precizinis presavimo įrenginys kabelių antgaliams 1,5 ir 2,5 mm2. Žnyplės žalvariniams ir variniams varžtams M3,5 ir M4 lygiai nužnybti. Lankstymo įrenginys ąsoms lankstyti iš masyvių varinių laidininkų ⌀ 4, 5 ir 6 mm. Kojelės su storasieniu apvalkalu iki 1000V izoliuotos pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Didelis pjovimo ir suspaudimo našumas dėl optimalios pavaros.

Paskirtis:

Idealu elektros instaliavimo darbams - lenktos formos konstrukcija patogi ir neužstoja vaizdo darbo vietoje.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, replės matinės, rankenos dengtos daugiakomponenčiu sluoksniu.