Izoliacijos nuėmimo replės MultiStrip 10, Laido skerspjūviui: 10mm2

Prekės Nr.: 728630 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
577 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Multistrip
visas ilgis 195 mm
laido skerspjūviui 0,03 mm2 - 10 mm2
Medžiaga stiklo pluoštu armuotas plastikas
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728630 10
EAN / GTIN 4003773054580
Gamintojo numeris 12 42 195
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtas, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtintos plastmasės. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu. Su ilgio ribotuvu ir vielos pjovikliu.

Privalumai:

Tvirtos fiksavimo žiaunos iš plieno su pjovimo briauna.

Atsarginė dalis:

Atsarginį peilį galima įsigyti Nr. 728714, o atramą – Nr. 728715.