Precizinis izoliacijos nuėmiklis, tolygiai reguliuojamas, Laido ⌀: 016-08mm

Prekės Nr.: 728501 016-08
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laido ⌀ 0,16 mm - 0,8 mm
laido skerspjūviui AWG 34-20
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728501 016-08
EAN / GTIN 4062406303044
Gamintojo numeris 728501 016-08
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Liestukų sistema automatiškai pritaiko geležtes ir slėgį pagal atitinkamą vielos skerspjūvį. Tai užtikrina izoliacijos nuėmimą be pažeidimų. Reguliuojama ilga atrama su skale, skirta darbui srityse nuo 5 iki 45 mm. Tinka dešiniarankiams ir kairiarankiams.

Paskirtis:

Tvirtai susuktiems laidams ir gijoms, PVC, PTFE / teflonui, Kynar izoliacijai ir kt. Ypač tinka kintamo skerspjūvio laidų izoliacijos nuėmimui.