Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip®, Kabelio ⌀: 8-13mm

Prekės Nr.: 728091 8-13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
463 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kabelio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ErgoStrip
visas ilgis 135 mm
kabelio ⌀ 8 mm - 13 mm
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728091 8-13
EAN / GTIN 4003773079927
Gamintojo numeris 16 95 01 SB
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė pistoleto rankena, labai patogi ir tvirtai suimama.

Paskirtis:

Greitam ir tiksliam apvalkalų nuėmimui nuo visų populiariausių apvalių ir drėgnoms patalpoms skirtų kabelių (NYM kabelių), kurių ⌀ 8 - 13 mm, duomenų perdavimo kabelių (CAT 5–CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) ir bendraašių kabelių ⌀ 4,8 - 7,5 mm ir izoliacijos nuėmimui nuo šių skerspjūvių laidų 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 ir 4,0 mm2.

Apdirbama medžiaga:

Stiklo pluoštu sutvirtintas plastikas.