Izoliacijos nuėmimo įrankis su peiliais ir geležte, TiN, Kabelio ⌀: 8-13mm

Prekės Nr.: 728065 8-13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 031 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kabelio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SECURA No. 15
visas ilgis 124 mm
kabelio ⌀ 8 mm - 13 mm
Danga TiN
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Gamintojo numeris 30155
Gamintojas / atsakingas asmuo JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Germany, www.jokari.de

Aprašymas

Modelis:

Tuščiavidurė plastikinė rankena su įlietais peiliais. Paprastas izoliacijos nuėmimo būdas „kištukinio lizdo viduje“. Peilis su TiN padengtais ašmenimis patvarumo padidinimui.
Su peiliais apvaliam, išilginiam pjovimui, izoliacijos nuėmimo peiliais ir įtraukiamais ašmenimis.