Pincetas forma AA tiesus, izoliuotas, Medžiaga: N

Prekės Nr.: 727920 N
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Medžiaga Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 130 mm
Modelis smailas
Produkto rūšis Pincetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 727920 N
EAN / GTIN 4045197993335
Gamintojo numeris 727920 N
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plieninės, smailiais galais, kojelės su dviguba izoliacija.
Iš specialaus plieno, nikeliuotas.