Šoninio kirpimo žnyplės tiksliosios mechanikos darbams, standartinės formos, SFW, Visas ilgis: 110mm

Prekės Nr.: 725390 110
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pjovimo briaunos nuožula: labai maža nuosklemba

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 110 mm
Pjovimo briaunos nuožula labai maža nuosklemba
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Rankena Plastikinis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu ir preciziškai nušlifuoti
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Kojelės su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 725390 110
EAN / GTIN 4045197166364
Gamintojo numeris 725390 110
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Siaura viršūnė, pjaunančiosios briaunos grūdintos indukciniu būdu ir tiksliai nušlifuotos, su smailia pjovimo galvute.
Kojelės su plastikinėmis rankenomis ir spyruokle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.