Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 724840 140
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
567 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 2,8 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene® paviršiumi
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės ne
su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 724840 140
EAN / GTIN 4045197417015
Gamintojo numeris 724840 140
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti Haptoprene paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.