Mechaniko šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 724201 125
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 0,6 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius chromuotas
su atidarymo spyruokle ne
Su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 724201 125
EAN / GTIN 4003773005315
Gamintojo numeris 76 05 125
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Pjovimo briaunų kietumas apie 63 HRC. Laisvai judinamas įlietas lankstas.
Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.