{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, tiesus | |
| visas ilgis | 225 mm | |
| vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
| Smaigalių ⌀ | 2,25 mm | |
| Norma | DIN 5256 C | |
| Forma | C | |
| Žiaunų forma | tiesus | |
| Rankena | su plastikine danga | |
| Medžiaga | Specialusis plienas | |
| Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
| Paviršius | juoda | |
| lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
| Rankena su fiksatoriumi | ne | |
| Keičiami galiukai | ne | |
| Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
| Produkto numeris | 719770 J3 | |
| EAN / GTIN | 4045197504029 | |
| Gamintojo numeris | 719770 J3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |