Reguliavimo replės, forma E lenktos 90° kampu, plokščiais ir plačiais galais, Visas ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 717605 140
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Žiaunų ilgis 33 mm
Žiočių forma plokšti platūs galai, 45° lenkti
Forma E
Norma DIN 5235
Žiaunų modelis Vidinė pusė lygi
Rankena su plastiko danga
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Reguliavimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 717605 140
EAN / GTIN 4045197930095
Gamintojo numeris 717605 140
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Itin plokščios ir plonos žiaunos, glotni vidinė pusė. Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN 5235

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.