Tiesios replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 713300 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 450 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 50 mm
Žiočių forma ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų savybės Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 713300 160
EAN / GTIN 4003773033806
Gamintojo numeris 25 06 160
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.
Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.