Apvalios replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 710700 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 30 mm
Žiočių forma apvalus
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų modelis lygus vidus
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Apvalios replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 710700 160
EAN / GTIN 4003773033790
Gamintojo numeris 22 06 160
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Su trumpomis, tvirtomis žiaunomis (apvalios). Žiaunų vidinė dalis glotni.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos, izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.