{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| visas ilgis | 280 mm | |
| Vamzdžių suspaudimo tarpas | 10 mm - 70 mm | |
| Vamzdžių suspaudimo tarpas | 2/5 – 2,3/4 in | |
| Suspaudimo ribos a | 90 mm | |
| viršutinė žiauna | prizmės formos | |
| Žiaunų modelis | U forma - prizmės formos | |
| Danga | suėmimui trijuose taškuose | |
| Replių medžiaga | Spyruoklinis plienas | |
| Žiaunų medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | nikeliuotas | |
| Produkto rūšis | Suspaudimo replės |
| Produkto numeris | 709501 280 | |
| EAN / GTIN | 4062406241070 | |
| Gamintojo numeris | 709501 280 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |