C formos replės-žnyplės su judinamomis užspaudimo žiaunomis, Visas ilgis: 455mm

Prekės Nr.: 709401 455
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
471 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 455 mm
Užveržimo tarpas 220 mm
Išnešimas 250 mm
Užspaudimo lūpos lankstus
Paviršius nikeliuotas
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 709401 455
EAN / GTIN 4062406241063
Gamintojo numeris 709401 455
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštas, toli pasiekiantis laikiklis. Replių korpusas su reguliavimo varžtu, suspaudimo ir atleidimo svirtimi. Nikeliu dengtos rankenos ir laikiklis.
Judančios žiaunos tausojančiam suspaudimui.

Paskirtis:

Ypač tinka suspausti profilių medžiagą atliekant gręžimo, suvirinimo arba priveržimo darbus; toli pasiekia.

Atsarginė dalis:

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301 dyd. 10.