Suspaudimo replės PLUS su sukiojama apatine žiauna, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 708701 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 773 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Žiaunų ilgis 45 mm
Apvalių ir kvadratinių medžiagų suspaudimo tarpas 45 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Gamintojo numeris 708701 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos ir tvirtas spyruoklinio plieno replių korpusas. Apatinė žiauna su judančia užveržiamąja dalimi. Per visą suspaudimo sritį galima suspausti lygiagrečiai arba per prizmę. Replės visiškai padengtos nikeliu.

Paskirtis:

Taip pat gerai tinka suspausti plokščioms, profilių ir apvalioms medžiagoms, suspaudimo stiprumas iki 10.000 N.

Apdirbama medžiaga:

Žiaunos iš chromo-vanadžio plieno, kaldinto štampuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301 dyd. 10.