Lenktos suspaudimo replės, Visas ilgis: 185mm

Prekės Nr.: 708381 185
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvutės aukštis 120 mm
Žiaunų ilgis (dantyta sritis) 60 mm
visas ilgis 185 mm
Užveržimo tarpas 60 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 708381 185
EAN / GTIN 4062406240349
Gamintojo numeris 708381 185
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ilgos, plonos žiaunos, 70° lenktos. Vidinė pusė dantyta, galinėje žiaunų dalyje nedantyta sritis, skirta suspausti žarnoms. Speciali galvutės forma užtikrina tai, kad suspaudimo padėtyje replių kojelės netrukdo darbo sričiai.

Paskirtis:

Laikyti ir sugriebti itin siaurose ir neprieinamose vietose, kai replių kojelės netrukdo darbo sričiai.

Apdirbama medžiaga:

Žiaunos iš pagerintos kokybės plieno.

Atsarginė dalis:

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301 dyd. 7.