Automatinės suspaudimo replės, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 708251 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų ilgis 24 mm
Užveržimo tarpas 32 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 708251 160
EAN / GTIN 4062406124694
Gamintojo numeris 708251 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Automatinis suspaudimo tarpo nustatymas, todėl galima valdyti viena ranka. Vienkartinis suspaudimo jėgos nustatymas užtikrina tolygų suspaudimo stiprumą per visą plotį.
Ovali žiočių forma su dantytomis žiaunomis.

Paskirtis:

Greitai ir efektyviai suspausti profiliams ir plokščioms medžiagoms. Užspaudimo jėga iki 10 000 N.

Atsarginė dalis:

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301 dyd. 5CJ ir 8,5CJ.