Universalios suspaudimo replės su prizminėmis žiaunomis, Visas ilgis: 175mm

Prekės Nr.: 708205 175
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
985 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 175 mm
Žiaunų ilgis 30 mm
Užveržimo tarpas 30 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023
Gamintojo numeris 708205 175
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos ir tvirtas spyruoklinio plieno replių korpusas. Suspaudimo tarpas ir stiprumas nustatomas rantytu varžtu. Replės visiškai padengtos nikeliu.
Žiotys viršuje tiesios, apačioje su prizme.

Paskirtis:

Suspausti profiliams ir plokščioms medžiagoms. Užspaudimo jėga iki 10.000 N.

Apdirbama medžiaga:

Žiaunos iš chromo-vanadžio plieno, kaldinto štampuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301 Dyd. 7, 10 ir 12.
Atsarginė spyruoklė Nr. 708301 dyd. 7.