Vielinių virbų replės, Visas ilgis: 230mm

Prekės Nr.: 707910 230
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 230 mm
Žiaunų forma 40° nuožula
Žiaunų savybės Kirpimo žiaunos grūdintos indukciniu būdu
Žiaunų modelis Žiaunų vidus šiurkštus
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius juodintas arba lakuotas, galvutė neapdirbta
vielos ⌀ <1,6 mm
Produkto rūšis Vielinių virbų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 707910 230
EAN / GTIN 4018754094677
Gamintojo numeris 65751220
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Replių korpusas kaldintas štampavimo būdu. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti. Kirpimo žiaunos grūdintos indukciniu būdu. Žiaunos priekyje nusklembtos 40° kampu.

Paskirtis:

Fiksavimo vieloms susukti (žr. pav.); galima apdoroti bet kokio ilgio vielą. Vielos ⌀ iki 1,6 mm. Sukti į dešinę ir kairę, su automatiniu grąžinimu.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis plienas; juodintas arba lakuotas, galvutė neizoliuota.