Sunkios žnyplės, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 706610 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 9243
Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Produkto rūšis Priekinio kirpimo žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 706610 160
EAN / GTIN 4003773013129
Gamintojo numeris 50 00 160
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis, atsparus nusidėvėjimui. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė.

Standartas:

DIN ISO 9243

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.