Vamzdinės replės Alligator® rankenos su apvalkalais pagal VDE, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 705740 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
573 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Alligator
visas ilgis 250 mm
Paviršius chromuotas
Šešiabriaunio užveržimo ribos 46 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 2 in
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius ne
Užsifiksavimas taip
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 705740 250
EAN / GTIN 4003773039303
Gamintojo numeris 88 06 250
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte. Grūdinta indukciniu būdu. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, savaime suspaudžiančiais vamzdelius ir veržles. Kelių pakopų stabdymo reguliavimas. Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.
Chromuotos replės, keliais komponentais izoliuotos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.