Smailios kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 145mm

Prekės Nr.: 701655 145
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 145 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Gamintojo numeris 08 26 145
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Kontaktiniai paviršiai su specialiu trijų taškų kontūru patikimai laiko plokščias dalis. Lengvai pjauna, nes labai stiprus šarnyras. Išfrezuotas griovelis griebimo paviršiuje stipriai laiko ir traukia mažas detales, pvz., vinis, kaiščius, varžtus. Labai patogu dirbti sunkiai prieinamose vietose. Plona galvutė, smailėjančios žiaunos.
Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.