Kombinuotos replės, nušlifuotos, su 2K rankenų apvalkalais, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 701515 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 324 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3,1 mm
Norma DIN ISO 5746
Žiaunų savybės dantytas
Rankena 2K rankenos apvalkalas
Medžiaga Specialus įrankinis plienas
Paviršius nušlifuota
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283
Gamintojo numeris 701515 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas.