Šiam produktui yra alternatyva

Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 700940 180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 041 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,2 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3,4 mm
Norma DIN ISO 5746
Žiaunų savybės dantytas
Rankena Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene® paviršiumi
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700940 180
EAN / GTIN 4045197416964
Gamintojo numeris 700940 180
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti Haptoprene paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.