Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 700401 180
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Kerpa stygų vielą iki ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuoti
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700401 180
EAN / GTIN 4003773043072
Gamintojo numeris 02 05 180
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.
Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.