Dėžutė „CarryLite LMS“ įrankiams ir dalims susidėti, Antgalių kiekis: 20

Prekės Nr.: 693670 20
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Antgalių kiekis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skyrelių kiekis 20
Išorinis ilgis 513 mm
Išorinis plotis 330 mm
Išorinis aukštis 83 mm
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693670 20
EAN / GTIN 5733439149884
Gamintojo numeris 149884
Gamintojas / atsakingas asmuo raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Modelis:

Bagažinės korpusas pagamintas iš fluorescencinės medžiagos, pagrindas iš PP, polikarbonato dangtelis. Stiprūs lankstai užtikrina patvarumą, o 2 užraktais užsegamas permatomas dangtis. Specialūs įdėklai saugiai įsistato į spragtelėjimo tipo dugną ir, esant poreikiui, gali būti perstatomi. Profiliuotas dangčio paviršius apsaugo, kad išimami padėklai transportavimo metu laikytųsi tvirtai ir neiškirstų. Lagaminas yra suderinamas su RFID, turi uždaromas angas ir turi keičiamą ID etiketę.

Privalumai:

Padėties lagaminas su vietos nustatymo sistema (Location Management System).

Komplektacija:

Įdėklų skaičius L×B×H: 10 vnt. 79×55×69 mm
5 vnt. 109×79×69 mm
5 vnt. 79×55×69 mm