Dėžutė „CarryLite“ įrankiams ir dalims susidėti, Antgalių kiekis: 15

Prekės Nr.: 693640 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Antgalių kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skyrelių kiekis 15
Išorinis ilgis 413 mm
Išorinis plotis 330 mm
Išorinis aukštis 79 mm
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Gamintojo numeris 136310
Gamintojas / atsakingas asmuo raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Modelis:

Lagamino pagrindas iš PP, dangtis iš polikarbonato. Stiprūs lankstai užtikrina patvarumą, o 2 užraktais užsegamas permatomas dangtis. Profiliuotas dangčio paviršius apsaugo, kad išimami padėklai transportavimo metu laikytųsi tvirtai ir neiškirstų.

Komplektacija:

Įdėklų skaičius L×B×H: 5 vnt. 79×55×69 mm
10 vnt. 109×79×69 mm