Sulankstoma dėžė iš polipropileno, Apimtis: 42l

Prekės Nr.: 693450 42
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 923 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Lagamino savybės: sudedamos viena ant kitos

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lagamino savybės sudedamos viena ant kitos
Išorinis ilgis 600 mm
Išorinis plotis 400 mm
Išorinis aukštis 220 mm
Aukštis, kai sulankstytas 80 mm
Vidinis ilgis 558 mm
Vidinis plotis 358 mm
Vidinis aukštis 205 mm
Apimtis 42 l
maksimali keliamoji galia 40 kg
Svoris 2,3 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693450 42
EAN / GTIN 2050001021724
Gamintojas / atsakingas asmuo Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Germany, www.utzgroup.de

Aprašymas

Modelis:

Sudedamos viena ant kitos dėžutės iš polipropileno. 2 sulankstomos dėžės dyd 19 tinka dėti ant 1 sulankstomos dėžės dyd. 42. Sulanksčius sutaupoma iki 64% vietos.