Transportavimo vežimėlis „L-Trolley“ su 5 ištraukiamomis lentynomis, Ištraukiamų lentynų kiekis: 5

Prekės Nr.: 693370 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ištraukiamų lentynų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 1 085 mm
Plotis 570 mm
Gylis 440 mm
Stalčių skaičius 5
Svoris 38 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693370 5
EAN / GTIN 4062406300036
Gamintojo numeris 693370 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tinkami vežimėliai iki 5 vnt.L-BOXX® dyd. 102 transportavimui (į tiekimo sudėtį neįeina. Rasite „Rankiniai ir matavimo įrankiai“ kataloge 69-ajame produktų skyriuje). Stabilus transportavimo vežimėlio plieninės skardos korpusas su perforuotomis sienelėmis greitam priedų įkabinimui. Su 4 valdomais ratukais, 2 iš jų su fiksatoriais. Centrinė užrakto sistema integruota stalčiams. Ištraukimo stabdiklis, kurio negalima atjungti (galima atidaryti tik vieną stalčių). Dvi rankenos iš 2K-Haptoprene®viršutinėje vežimėlio dalyje. Lentynėlė iš lakštinio plieno. Plastikinės apsaugos saugo viršutinius vežimėlio kampus ir sumažina jautrių paviršių pažeidimų riziką susidūrimo metu. L-BOXX® lengva pritvirtinti naudojant paspaudimo sistemą, kampai iš galo saugo nuo slydimo

Tinka:

L-BOXX® Nr. 693330, 693335 ir 693337 dyd. 102.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su tamsiai pilka spalva RAL 7016.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į maksimalią atskirų ištraukiamų lentynų keliamąją galią, kuri nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Ištraukiama lentyna, skirta laikyti vieną L-BOXX® Nr. 693330, 693335, 693337, dyd. 102.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nedėkite į lentynas.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neviršykite maksimalios leistinos apkrovos.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.