{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Medžiaga | ABS | |
| IP apsaugos klasė | IP X4 | |
| Lagamino savybės | sudedamos viena ant kitos | |
| Išorinis ilgis | 442 mm | |
| Išorinis plotis | 357 mm | |
| Išorinis aukštis | 253 mm | |
| Vidinis ilgis | 378 mm | |
| Vidinis plotis | 306 mm | |
| Vidinis aukštis | 209 mm | |
| Svoris | 2,8 kg | |
| Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
| Produkto rūšis | Įrankių transportavimo sistema |
| Produkto numeris | 693330 238 | |
| EAN / GTIN | 4045294514952 | |
| Gamintojo numeris | 6000003509 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Germany, www.l-boxx.com |