Įrankių lagaminas „BIG Basic Move“, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692613 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: ABS
  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti
  • Lagamino apkrova: 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas BIG Basic Move
Medžiaga ABS
Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti
Lagamino apkrova 20 kg
Vidinis ilgis 480 mm
Vidinis plotis 350 mm
Vidinis aukštis 200 mm
Svoris 6,8 kg
su ratukais taip
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692613 1
EAN / GTIN 4003773057512
Gamintojo numeris 00 21 06 LE
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Patvarus juodos spalvos modelis iš ABS medžiagos su aliumininiu rėmu ir metalo šarnyrais. Lagaminas pristatomas su stabilia ir ergonomiška rankena. Individualiam žymėjimui pridedami 2 lipdukai ženklinimo laukui. Įrankių lentos susideda iš purvui atsparių kanalinio polikarbonato plokščių.
Su 2 integruotomis metalinėmis spynomis ir 1 triženkle kodine spyna.
Su teleskopine rankena dugne ir dviem rankenomis išorėje, lengvai valdomi ratukai patogiam transportavimui.
Vidus:
viso 54 įrengimo galimybės:
1 dugno įdėklas (fiksuojamas paspaudus mygtuką) su 4 išilginiais skirtukais (2 trumpi ir 2 ilgi);
1 įrankių lenta su 13 įstatomų skirtukų ir 1 plokščiu skyreliu kaip grindų lentynos danga;
1 įrankių lenta su 21 įstatomu skyreliu priekyje ir gale;
1 įrankių lenta su 10 įstatomų skyrelių ir 1 elastine kilpa priekyje ir gale, 1 tvirtinimo skyrelis su 7 elastinėmis kilpomis gale.