Medžiaginis elektriko įrankių krepšys, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692260 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
509 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti
Išorinis ilgis 230 mm
Išorinis plotis 110 mm
Išorinis aukštis 320 mm
Svoris 0,7 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Gamintojo numeris 692260 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės tekstiliniai krepšiai kaip kasdienių užduočių palydovai. Su šviesą atspindinčiomis juostelėmis, užtikrinančiomis gerą matomumą.
Su 2 nuimamomis, patvariomis įrankių lentomis su 12 kišenių ir 2 išorinėmis kišenėmis. Papildomai 1 asortimento dėžutė smulkioms dalims. Reguliuojamas, neslystantis dirželis ant peties su paminkštinimu užtikrina patogų prigludimą. Su lipuku ir kojelėmis.

Apdirbama medžiaga:

Iš tvirto poliesterio audinio.