Atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams su magnetu, Geležtės ilgis: 10mm

Prekės Nr.: 676602 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 623 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 10 mm
Antgalių laikiklis D 6,3
Ilgis I 25 mm
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 10 mm
visas ilgis 65 mm
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676602 10
EAN / GTIN 4067263013761
Gamintojo numeris 676602 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko.
Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Tvirtinimas stipriu nuolatiniu magnetu.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.