Atsuktuvo laikiklis su apkaba su 1/4 colio antgaliais su terkšle ir magnetu, Tipas: 1

Prekės Nr.: 676566 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 403 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antgalių laikiklis D 6,3
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
visas ilgis 69 mm
Suveikimo kampas 8 laipsniai
pasukamas dangtelis ne
Kairinės- dešininės eigos perjungimas taip
su terkšline rankena taip
su teleskopiniu kotu ne
su antgaliais taip
integruota antgalių apkaba taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676566 1
EAN / GTIN 4067263109464
Gamintojo numeris 676566 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su 1/4 colio antgalių laikikliu toms vietoms, į kurias sunku patekti. Terkšlės funkcija (45 dantukai) per jungiamąjį žiedą, skirtą dešinei ir kairei priveržti ir užfiksuoti. Įskaitant 6 tvirtus universalius antgalius C 6.3, kurie yra rankenos dėtuvėje. Tvirtas nuolatinis magnetas antgalio laikiklyje užtikrina, kad antgalis bus patikimai pritvirtintas.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Po 1 antgalį:
Phillips varžtams dyd. 1; 2.
vidiniams Torx® varžtams dyd. TX15; TX20; TX30.
varžtams su įpjova, dyd. 5,5.